Mediaconverters zijn een efficiënte, praktische en goedkope optie voor het aanleggen van verbindingen waarvan het bereik veel groter is dan dat initieel mogelijk met koperbekabeling.
Eigenschappen:
; Interface: RJ45-koperaansluiting en SC-glasvezelaansluiting;
; Glasvezellengte: tot 220m. via multi mode glasvezel, tot 10km. via
single mode glasvezel;
; Autonegotiatie MDI/MDI-X: Ja;
; Full/half-duplexmodi: Ja;
; Controle-LED’s: Ja;
; Bedrijfstemperatuur: van 0 °C tot +50 °C;
; Configuratie van microschakelaars: Ja;
; Externe voeding meegeleverd: Ja (12VDC -0,8A);
; Chassis met 19-inch-compatibele afmetingen (optioneel): GGM 719 (2700702433);
; Afmetingen (LxHxD): 109x74x24mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gigabit Ethernet
Fast Ethernet
Geschikt voor 19 inch montage
Aantal poorten 10Mbps BNC
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Hoogte
Managed
Power over Ethernet
Bouwvorm
Geschikt voor railmontage
Breedte
Aantal poorten 100Mbps RJ45
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal poorten 10Mbps RJ45
Aantal poorten 100Mbps VF-45
Aantal poorten 10Mbps AUI
Aantal poorten 10Mbps ST
Aantal GBIC- (SX) poorten
Diepte
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal poorten 10 Gbps LC (SX)
Aantal poorten 1000 Mbps LC (SX)
Aantal poorten 10Mbps SC
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Voedingsspanning bij DC
Aantal poorten 100Mbps ST
Spanningstype voedingsspanning
Aantal GBIC- (LX) poorten
Aantal Mini-GBIC-Ports (LX)
Aantal poorten 10Mbps VF-45
Aantal poorten 10 Mbps MTRJ
Ethernet
Aantal poorten 10 Gbps SC (LX)
Aantal poorten 10 Gbps LC (LX)
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Aantal Mini-GBIC-Ports (SX)
Wand-/directmontage mogelijk
Aantal poorten 100 Mbps POF
Aantal poorten 1000 Mbps LC (LX)
Aantal poorten 10 Gbps SC (SX)