false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton 5,7'', HMI/PLC, SWD-Master, ETH, DP, RS485

Product type: XV-102-E8-57TVRC-10
Lev. nr.: 153526
Artikelnr: 2700758292
EAN nr: 7640130097612

Productomschrijving
Uw prijs
€ 895,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Grafisch paneel
Grafisch paneel
Feature Feature details
Aantal functietoetsen, programmeerbaar 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces USB 2
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal kleuren van het display 65536
Aantal online-talen 100
Aantal password-levels 200
Aantal pixels, horizontaal 640
Aantal pixels, verticaal 480
Aantal systeemtoetsen 1
Aantal toetsen met LED 0
Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Beeldschermdiagonaal 7 inch
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) 4X
Breedte front 170 mm
Draagrailmontage mogelijk Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte front 130 mm
Inbouwdiepte 34 mm
IO-Link Master Nee
Met alpha toetsenbord Ja
Met kleurendisplay Ja
Met meldingsindicatie Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) Ja
Met numeriek toetsenbord Ja
Met printeruitvoer Ja
Met recepten Ja
Met software-interfaces Ja
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen 64000 kByte
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk Ja
Radio standaard GPRS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Touch-technologie Resistieve touch
Uitvoering display TFT
Voedingsspanning bij AC 50Hz 0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz 0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 28.8 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen