Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 2.671,81 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Grafisch paneel | |
Aantal functietoetsen, programmeerbaar | 0 |
---|---|
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm | 0 |
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 2 |
Aantal HW-interfaces overige | 1 |
Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 1 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 1 |
Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
Aantal HW-interfaces USB | 2 |
Aantal HW-interfaces Wireless | 0 |
Aantal interfaces PROFINET | 0 |
Aantal kleuren van het display | 16777216 |
Aantal online-talen | 100 |
Aantal password-levels | 200 |
Aantal pixels, horizontaal | 1366 |
Aantal pixels, verticaal | 768 |
Aantal systeemtoetsen | 1 |
Aantal toetsen met LED | 0 |
Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 °C |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 inch |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) | 12 |
Breedte front | 404 mm |
Draagrailmontage mogelijk | Nee |
Extra softwarecomponenten, laadbaar | Ja |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Hoogte front | 255 mm |
Inbouwdiepte | 75.5 mm |
IO-Link Master | Nee |
Met alpha toetsenbord | Nee |
Met kleurendisplay | Ja |
Met meldingsindicatie | Ja |
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) | Ja |
Met numeriek toetsenbord | Nee |
Met printeruitvoer | Ja |
Met recepten | Ja |
Met software-interfaces | Ja |
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen | 512000 kByte |
---|---|
Ondersteunt protocol TCP/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Ja |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Ja |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Proceswaardedisplays (output) mogelijk | Ja |
Proceswaarde-entries (input) mogelijk | Ja |
Radio standaard GPRS | Nee |
Radio standaard GSM | Nee |
Radio standaard UMTS | Nee |
Radiostandaard Bluetooth | Nee |
Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Touch-technologie | Capacitieve multitouch |
Uitvoering display | TFT |
Voedingsspanning bij AC 50Hz | 0 - 0 V |
Voedingsspanning bij AC 60Hz | 0 - 0 V |
Voedingsspanning bij DC | 19.2 - 30 V |
Wand-/directmontage mogelijk | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.