false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric HAND-HELD HMI 5"7 WITHOUT E-STOP

Product type: XBTGH2460B
Lev. nr.: XBTGH2460B
Artikelnr: 2850139776
EAN nr: 3595864112114

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.779,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102152
CBS nummer 84714100
UNSPSC nummer 23150000
Grafisch paneel
Grafisch paneel
Feature Feature details
Aantal functietoetsen, programmeerbaar 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces overige 0
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal kleuren van het display 65536
Aantal online-talen 0
Aantal password-levels 0
Aantal pixels, horizontaal 1024
Aantal pixels, verticaal 1024
Aantal systeemtoetsen 1
Aantal toetsen met LED 1
Bedrijfstemperatuur 40 - 40 °C
Beeldschermdiagonaal 5.7 inch
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65
Breedte front 224 mm
Draagrailmontage mogelijk Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte front 174 mm
Inbouwdiepte 87.1 mm
IO-Link Master Nee
Met alpha toetsenbord Nee
Met kleurendisplay Ja
Met meldingsindicatie Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) Nee
Met numeriek toetsenbord Nee
Met printeruitvoer Nee
Met recepten Nee
Met software-interfaces Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk Nee
Radio standaard GPRS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Uitvoering display LCD
Voedingsspanning bij DC 24 - 24 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen