false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hirschmann MULTIMEDIA OVER COAX ADAPTER, 1000MBPS

Product type: INCA 1G WHITE SHOP
Lev. nr.: 695020564
Artikelnr: 2850315004
EAN nr: 8719632680123

Productomschrijving
Uw prijs
€ 57,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Media converter
Media converter
Feature Feature details
Aantal poorten 1000Mbps RJ45 1
Aantal poorten 10Mbps BNC 0
Bouwvorm Enkel apparaat
Breedte 46 mm
Diepte 20 mm
Draagrailmontage mogelijk Nee
Ethernet Ja
Fast Ethernet Ja
Geschikt voor 19 inch montage Nee
Gigabit Ethernet Ja
Hoogte 110 mm
Managed Nee
Power over Ethernet Ja
Spanningstype voedingsspanning DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz 100 - 240 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz 100 - 240 V
Voedingsspanning bij DC 5 - 5 V
Wand-/directmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen