false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Comelit NETWERKSWITCH VOOR RACK, 24 GB POORTEN

Product type: IPSWC024B
Lev. nr.: IPSWC024B
Artikelnr: 2850048180
EAN nr: 8023903289077

Productomschrijving
Uw prijs
€ 471,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Netwerkswitch
Netwerkswitch
Feature Feature details
Aantal max. stapelbare switches 0
Aantal moduleslots 0
Aantal PoE-poorten 0
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 24
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 24
Aantal poorten 100 Mbps POF 0
Aantal poorten 1000 Mbps POF 0
Aantal poorten 1000Mbps RJ45 24
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 44 mm
Diepte 18 mm
Ethernet Ja
Hoogte 44 mm
Layer 2 Ja
Layer 3 Nee
Managebaar Nee
Montagewijze 19 inbouw

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen