Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 2.000,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Ie fc rj45 plug 180
Artikelnr: 2700337114
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL
Artikelnr: 2700695647
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE SOFTNET-S7 LEAN SW UPDATE SERVICE
Artikelnr: 2850158078
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Mtr fc cat6 kabel 4x2 min.20m/max.1000m
Artikelnr: 2700337109
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Mtr ie kabel cat6 min.20m/max.1000m
Artikelnr: 2700283833
Min: 1 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 180 4X2
Artikelnr: 2850158132
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE SOFTNET-S7 LEAN UPGRADE EDITION 2006
Artikelnr: 2850158076
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE SOFTNET-S7 LEAN UPGRADE EDITION 2005
Artikelnr: 2850158077
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SCALANCE X308-2
Artikelnr: 2850158194
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE SOFTNET-S7 UPGRADE FROM EDITION 2006
Artikelnr: 2850158066
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PLC communicatiemodule | |
Breedte | 80 mm |
---|---|
Hoogte | 125 mm |
Diepte | 120 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 1 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
Aantal HW-interfaces USB | 0 |
Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
Aantal HW-interfaces overige | 0 |
Met optische interface | Nee |
Ondersteunt protocol TCP/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
Redundantiemogelijkheid | Nee |
---|---|
Transmissiesnelheid | 1000000 kBit/s |
Met potentiaalscheiding | Nee |
Explosieveiligheidscategorie voor gas | Geen |
Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) | Nee |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) | Nee |
Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Aantal interfaces PROFINET | 0 |
Aantal HW-interfaces Wireless | 0 |
Radiostandaard Bluetooth | Nee |
Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
IO-Link Master | Nee |
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
SIL conform IEC 61508 | Geen |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.