false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Turck SUB-D CONNECTOR, MALE, STRAIGHT, CUSTOMIZABLE, KEMA 04 ATEX 1233

Product type: 6780088
Lev. nr.: 6780088
Artikelnr: 2850336253
EAN nr: 4047101163995

Productomschrijving
Uw prijs
€ 116,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Ronde connector, veldzijdig confectioneerbaar (industrieconnector)
Ronde connector, veldzijdig confectioneerbaar (industrieconnector)
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd IP20
Contactuitvoering Pen
Diameter connector 8 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal contactcoating Goud
Nom. (meet)spanning 24 V
Nom. (meet)stroom In 2 A
Omgevingstemperatuur -25 - 60 °C
Uitvoering behuizing Recht
Uitvoering elektrische aansluiting Insnijaansluiting
Vervuilingsgraad 1

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen