text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Schneider Electric MODICON STB, 4 ANALOGE IN

Product type: STBACI0320K
Lev. nr.: STBACI0320K
Artikelnr: 2700751608
EAN nr: 3595863948288

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 280,80 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Veldbus, dec. periferie - analoge in- en uitgangsmodule
Veldbus, dec. periferie - analoge in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Spanningstype voedingsspanning DC
Aantal analoge ingangen 4
Aantal analoge uitgangen 0
SIL conform IEC 61508 Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Systeemcomponenten Ja
IO-Link Master Nee
Radio standaard GSM Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Radio standaard UMTS Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Radio standaard GPRS Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Diepte 70 mm
Categorie volgens EN 954-1 1
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Breedte 128.3 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Hoogte 18.4 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Rackmontage mogelijk Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Frontinbouw mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Uitgang, spanning Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Analoge uitgangen, resolutie 0 Bit
Aantal HW-interfaces PROFINET 0
Configureerbare analoge uitgangen Nee
Analoge ingangen, resolutie 15 Bit
Uitgangssignaal configureerbaar Nee
Uitgang, stroom Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz 0 - 0 V
Ingang, weerstand Nee
Ingang, stroom Ja
Ingang, spanning Nee
Ingang, weerstandsthermometer Nee
Voedingsspanning bij DC 0 - 0 V
Ingang, thermo-element Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Aantal HW-interfaces overige 0
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Ingangssignaal configureerbaar Ja
Configureerbare analoge ingangen Ja
Voedingsspanning bij AC 50Hz 0 - 0 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?