false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens ET200ISP 4AI RTD

Product type: 6ES7134-7SD51-0AB0
Lev. nr.: 6ES71347SD510AB0
Artikelnr: 2700743282
EAN nr: 4019169182294

Productomschrijving
Uw prijs
€ 516,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Veldbus, dec. periferie - analoge in- en uitgangsmodule
Veldbus, dec. periferie - analoge in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Aantal analoge uitgangen 0
Spanningstype voedingsspanning DC
Aantal analoge ingangen 4
Hoogte 129 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Explosieveiligheidscategorie voor stof ATEX stof-Ex-Beveiliging, Cat. 2D
Aantal HW-interfaces overige 0
Voedingsspanning bij AC 60Hz 0 - 0 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 2G
Aantal HW-interfaces parallel 0
Uitvoering elektrische aansluiting Schroef-/veerklemaansluiting
Analoge ingangen, resolutie 16 Bit
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 28.8 V
Diepte 136.5 mm
Ingang, stroom Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Ingang, weerstandsthermometer Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Ja
Frontinbouw mogelijk Ja
Draagrailmontage mogelijk Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Ja
Ingangssignaal configureerbaar Ja
Systeemcomponenten Ja
Ingang, weerstand Ja
Configureerbare analoge ingangen Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level a
Breedte 30 mm
Voedingsspanning bij AC 50Hz 0 - 0 V
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
IO-Link Master Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Radio standaard GSM Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Uitgang, spanning Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ingang, thermo-element Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ingang, spanning Nee
Radio standaard UMTS Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Radio standaard GPRS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Uitgangssignaal configureerbaar Nee
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Uitgang, stroom Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Configureerbare analoge uitgangen Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen