false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact EM-PB-GATEWAY-IFS

Product type: 2297620
Lev. nr.: 2297620
Artikelnr: 2850043492
EAN nr: 4046356319652

Productomschrijving
Uw prijs
€ 316,08 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Veldbus, dec. periferie - communicatiemodule
Veldbus, dec. periferie - communicatiemodule
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 22.5 mm
Diepte 114.5 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Frontinbouw mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 99 mm
IO-Link Master Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Systeemcomponenten Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Voedingsspanning bij DC 19.2 - 30 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen