false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact IB IL 24 PSDI 8-PAC

Product type: 2985688
Lev. nr.: 2985688
Artikelnr: 2850044830
EAN nr: 4046356131582

Productomschrijving
Uw prijs
€ 286,44 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121011
CBS nummer 85389091
UNSPSC nummer 39121500
Veldbus, dec. periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Veldbus, dec. periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Aantal digitale ingangen 4
Aantal digitale uitgangen 0
Aantal HW-interfaces overige 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 48.8 mm
Configureerbare digitale ingangen Nee
Configureerbare digitale uitgangen Nee
Diepte 71.5 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Frontinbouw mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Hoogte 119.8 mm
IO-Link Master Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar Nee
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level e
Rackmontage mogelijk Nee
SIL conform IEC 61508 3
Spanningstype voedingsspanning DC
Systeemcomponenten Nee
Toegestane spanning aan ingang 24 - 24 V
Type digitale uitgang Geen
Type ingangsspanning DC
Uitgangsstroom 0.18 A
Uitvoering elektrische aansluiting Veerklemaansluiting
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Voedingsspanning bij DC 19.2 - 30 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen