false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens ET200ECO PN,8 DIO,24VDC/

Product type: 6ES7147-6BG00-0AB0
Lev. nr.: 6ES71476BG000AB0
Artikelnr: 2700348664
EAN nr: 4025515078081

Productomschrijving
Uw prijs
€ 364,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Veldbus, dec. periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Veldbus, dec. periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Aantal digitale ingangen 8
Aantal digitale uitgangen 8
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal interfaces PROFINET 1
Beschermingsgraad (IP) IP65/IP67
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 60 mm
Configureerbare digitale ingangen Ja
Configureerbare digitale uitgangen Ja
Diepte 49 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof ATEX stof-Ex-Beveiliging, Cat. 3D
Frontinbouw mogelijk Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 175 mm
Ingangsstroom bij signaal 1 7 mA
IO-Link Master Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar Ja
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level d
Rackmontage mogelijk Nee
Radio standaard GPRS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
SIL conform IEC 61508 2
Spanningstype voedingsspanning DC
Systeemcomponenten Ja
Toegestane spanning aan ingang -3 - 30 V
Toegestane spanning aan uitgang 28.8 V
Type ingangsspanning DC
Type uitgangsspanning DC
Uitgangsstroom 1.3 A
Uitvoering elektrische aansluiting Steekaansluiting
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Nee
Vertragingstijd bij signaalwisseling 1.2 - 4.8 ms
Voedingsspanning bij AC 50Hz 0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz 0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 28.8 V
Wand-/directmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen