false (Bekijk projecten)
cookie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens ET200SP 4DO RELAIS

Product type: 6ES7132-6HD00-0BB0
Lev. nr.: 6ES71326HD000BB0
Artikelnr: 2700184199
EAN nr: 4025515082132

Productomschrijving
Uw prijs
€ 58,80 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Veldbus, dec. periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Veldbus, dec. periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Aantal digitale ingangen 0
Aantal digitale uitgangen 0
Spanningstype voedingsspanning DC
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
Systeemcomponenten Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Radio standaard GPRS Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Breedte 20 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Rackmontage mogelijk Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Frontinbouw mogelijk Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Draagrailmontage mogelijk Ja
Vertragingstijd bij signaalwisseling 0 - 0 ms
IO-Link Master Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar Nee
Toegestane spanning aan ingang 0 - 0 V
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Uitgangsstroom 0 A
Ingangsstroom bij signaal 1 0 mA
Configureerbare digitale uitgangen Ja
Voedingsspanning bij DC 19.2 - 28.8 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz 0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 50Hz 0 - 0 V
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Toegestane spanning aan uitgang 0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Aantal HW-interfaces overige 0
Met optische interface Nee
Configureerbare digitale ingangen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen