Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 301,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2B
Artikelnr: 2850157115
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B
Artikelnr: 2850157112
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D
Artikelnr: 2850157114
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D
Artikelnr: 2850157116
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Veldbus, dec. periferie - functie-/technologiemodule | |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) | Nee |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) | Nee |
Breedte | 15 mm |
Diepte | 60 mm |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
Frontinbouw mogelijk | Ja |
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen | Nee |
Functieblok automatische reset | Nee |
Functieblok bedrijfssoortenselectie | Nee |
Functieblok inschakelvergrendeling | Nee |
Functieblok noodstop | Nee |
Functieblok toegangscontrole | Nee |
Functieblok toestemtoets | Nee |
Functieblok tweehandschakeling | Nee |
Geschikt voor baansturing | Nee |
Geschikt voor CNC | Nee |
Geschikt voor drukregeling | Nee |
Geschikt voor eenas-positionering | Nee |
Geschikt voor eenas-regeling | Nee |
Geschikt voor elektronische positionering | Ja |
Geschikt voor fluxmeting | Nee |
Geschikt voor fluxregeling | Nee |
Geschikt voor incremental-data-acquisitie | Ja |
Geschikt voor multi-asbesturing | Nee |
Geschikt voor multi-aspositionering | Nee |
Geschikt voor NC | Nee |
Geschikt voor nok-besturing | Nee |
Geschikt voor SSI | Nee |
Geschikt voor temperatuurregeling | Nee |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Geschikt voor vliegende zaag | Nee |
Hulpcontactblokcontrole functieblok | Nee |
IO-Link Master | Nee |
Met lasbesturing | Nee |
Met optische interface | Nee |
---|---|
Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Rackmontage mogelijk | Ja |
Radio standaard GPRS | Nee |
Radio standaard GSM | Nee |
Radio standaard UMTS | Nee |
Radiostandaard Bluetooth | Nee |
Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Systeemcomponenten | Ja |
Tellen mogelijk | Ja |
Voedingsspanning bij DC | 19.2 - 28.8 V |
Wand-/directmontage mogelijk | Nee |
Wegen mogelijk | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.