false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens BUNIT NU20-P12+A4+0B

Product type: 6ES7193-6BP20-0BB0
Lev. nr.: 6ES71936BP200BB0
Artikelnr: 2700184200
EAN nr: 4025515082057

Productomschrijving
Uw prijs
€ 18,40 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Veldbus, dec. periferie - montageframe
Veldbus, dec. periferie - montageframe
Feature Feature details
Met geïntegreerde stroomvoorziening Nee
Aantal slots 1
Systeemcomponenten Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Met inplug-modules, centrale modules Nee
Type ingangsspanning AC/DC
Hoogte 117 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Ingangsspanning bij AC 50 Hz 230 V
Ingangsspanning bij DC 120 V
Ingangsspanning bij AC 60 Hz 230 V
Diepte 35 mm
Met inplug-modules, functie- en technologie-module Nee
Met inplug-modules, overige Nee
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Frontinbouw mogelijk Ja
Met inplug-modules, digitale I/O Ja
Rackmontage mogelijk Ja
Draagrailmontage mogelijk Ja
Breedte 20 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Met inplug-modules, communicatiemodules Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Met inplug-modules, analoge I/O Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen