false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Jung FACILITY PILOT NAVIGATOR

Product type: SMART-ASSISTENT
Lev. nr.: SMART-ASSISTENT
Artikelnr: 2850102033
EAN nr: 4011377102668

Productomschrijving
Uw prijs
€ 127,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Visualiseringssoftware
Visualiseringssoftware
Feature Feature details
Alarm-management Ja
Branche- en technologische uitbreidingen Optioneel
Gebruikersarchief/Receptenmanagement Geïntegreerd
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, L Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7 Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8 Ja
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista Ja
Geschikt voor web-clients Ja
Max. aantal clients 0
Max. aantal servers 0
Meldsysteem Geïntegreerd
Met OPC-interface, client Ja
Met OPC-interface, server Nee
Met overige scripttalen Ja
Met programmeerinterfaces Ja
Met Visual Basic scripttaal Nee
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen 256 Mbyte
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen 256 Mbyte
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem 1.2 GHz
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem 1.2 GHz
Multi-user geschikt, runtime Nee
Objectbouwsteenbibliotheek Geïntegreerd
Online configuratie mogelijk Nee
Reportsysteem/Protocolsysteem Geïntegreerd
Runtime-besturingssysteem, LINUX Nee
Runtime-besturingssysteem, overige Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000 Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP Ja
Spraakomschakeling mogelijk Nee
Trendweergave Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen