false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens 6AV6381-2AA07-0AX3 WINCC.UPGR.

Product type: 6AV6381-2AA07-0AX3
Lev. nr.: 6AV63812AA070AX3
Artikelnr: 2700743276
EAN nr: 4019169183710

Productomschrijving
Uw prijs
€ 715,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Visualiseringssoftware
Visualiseringssoftware
Feature Feature details
Max. aantal servers 12
Max. aantal clients 32
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware 32
Met Visual Basic scripttaal Ja
SCADA-functionaliteit Ja
Online configuratie mogelijk Ja
Met overige scripttalen Ja
Geschikt voor web-clients Ja
Multi-user geschikt, runtime Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7 Ja
Spraakomschakeling mogelijk Ja
Met OPC-interface, server Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Trendweergave Ja
Runtime-besturingssysteem, overige Ja
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows XP Ja
Met programmeerinterfaces Ja
Alarm-management Ja
Met OPC-interface, client Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Ja
Runtime-besturingssysteem, LINUX Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Nee
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem 1 GHz
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem 1 GHz
SQL-database Geïntegreerd
Meldsysteem Geïntegreerd
Reportsysteem/Protocolsysteem Geïntegreerd
Objectbouwsteenbibliotheek Geïntegreerd
Aantal configuratie-/desktoptalen 5
Gebruikersarchief/Receptenmanagement Geïntegreerd
Aantal online/runtime-talen 70
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen 1000 Mbyte
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000 Nee
Functie procesdiagnose Niet beschikbaar
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, W Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, L Nee
Aantal configuratie-/runtimetalen 70
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen 1000 Mbyte
Branche- en technologische uitbreidingen Geïntegreerd

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen