text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Siemens AG 6AV6381-2AB07-0AX3 WINCC.UPGR.

Product type: 6AV6381-2AB07-0AX3
Lev. nr.: 6AV63812AB070AX3
Artikelnr: 2700743277
EAN nr: 4019169183734

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.180,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Visualiseringssoftware
Visualiseringssoftware
Feature Feature details
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware 32
Max. aantal clients 32
Max. aantal servers 12
Met OPC-interface, client Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server Ja
Met overige scripttalen Ja
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows XP Ja
Spraakomschakeling mogelijk Ja
Met Visual Basic scripttaal Ja
Runtime-besturingssysteem, overige Ja
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem Ja
Online configuratie mogelijk Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7 Ja
Trendweergave Ja
Geschikt voor web-clients Ja
SCADA-functionaliteit Ja
Met programmeerinterfaces Ja
Multi-user geschikt, runtime Ja
Met OPC-interface, server Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7 Ja
Alarm-management Ja
Reportsysteem/Protocolsysteem Geïntegreerd
Objectbouwsteenbibliotheek Geïntegreerd
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000 Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX Nee
Aantal configuratie-/runtimetalen 70
Aantal online/runtime-talen 70
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen 1000 Mbyte
Functie procesdiagnose Niet beschikbaar
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem 1 GHz
Gebruikersarchief/Receptenmanagement Geïntegreerd
Aantal configuratie-/desktoptalen 5
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem 1 GHz
Meldsysteem Geïntegreerd
Branche- en technologische uitbreidingen Geïntegreerd
SQL-database Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000 Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX Nee
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen 1000 Mbyte

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?