false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

HELAF MICRO TRAFO 230/42V 120V

Product type: 773MI32605
Lev. nr.: 773MI32605
Artikelnr: 2700882991
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 230,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300808
UNSPSC nummer 41113645
Wisselstroomvoedingseenheid
Wisselstroomvoedingseenheid
Feature Feature details
1e Secundaire spanning 42 - 42 V
Beschermingsgraad (IP) IP44
Draagrailmontage mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Gestabiliseerd Nee
Kortsluitvast Ja
Max. uitgangsstroom 1 0.8 A
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 230 - 230 V
Opgenomen vermogen 120 VA
Secundaire spanning instelbaar Nee
Spanningstype voedingsspanning AC
Vermogensafgifte 120 W
Wandmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen