Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 990,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens FRONTSTEKER KLEMVEERAANSLUITING 20-PIN
Artikelnr: 2700924360
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens FRONTSTEKER SCHROEFAANSLUITING 20-PIN
Artikelnr: 2700924361
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Functie-/technologiemodule voor PLC | |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) | Nee |
---|---|
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) | Nee |
Breedte | 40 mm |
Diepte | 120 mm |
Explosieveiligheidscategorie voor gas | ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G |
Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
Geschikt voor baansturing | Nee |
Geschikt voor CNC | Nee |
Geschikt voor drukregeling | Nee |
Geschikt voor eenas-positionering | Nee |
Geschikt voor eenas-regeling | Nee |
Geschikt voor elektronische positionering | Nee |
Geschikt voor fluxmeting | Nee |
Geschikt voor fluxregeling | Nee |
Geschikt voor incremental-data-acquisitie | Ja |
Geschikt voor multi-asbesturing | Nee |
---|---|
Geschikt voor multi-aspositionering | Nee |
Geschikt voor NC | Nee |
Geschikt voor nok-besturing | Nee |
Geschikt voor registratie absolute waarde | Nee |
Geschikt voor SSI | Nee |
Geschikt voor temperatuurregeling | Nee |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Geschikt voor vliegende zaag | Nee |
Hoogte | 125 mm |
Met lasbesturing | Nee |
Redundantiemogelijkheid | Nee |
Tellen mogelijk | Ja |
Wegen mogelijk | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.