false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens LOGO! 12/24RCE

Product type: 6ED1052-1MD00-0BA7
Lev. nr.: 6ED10521MD000BA7
Artikelnr: 2700751747
EAN nr: 6940408101197

Productomschrijving
Uw prijs
€ 426,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Logische module
Logische module
Feature Feature details
Met display Ja
Uitbreidbaar Ja
Basisapparaat Ja
Uitbreidingsapparaat Nee
Hoogte 90 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Radio standaard UMTS Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Radio standaard GPRS Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Voedingsspanning bij DC 10.8 - 28.8 V
Breedte 107 mm
Diepte 55 mm
Schakelstroom 10 A
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Met tijdschakelklok Ja
Draagrailmontage mogelijk Ja
Aantal digitale ingangen 8
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Frontinbouw mogelijk Ja
IO-Link Master Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Redundantiemogelijkheid Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Aantal digitale uitgangen 4
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1
Aantal analoge ingangen 4
Met relaisuitgang Ja
Wand-/directmontage mogelijk Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Aantal HW-interfaces overige 0
Aantal analoge uitgangen 0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Met optische interface Nee
Aantal HW-interfaces USB 0
Radio standaard GSM Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen