false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens LOGO! 230RCE

Product type: 6ED1052-1FB08-0BA0
Lev. nr.: 6ED10521FB080BA0
Artikelnr: 2850277470
EAN nr: 4034106031053

Productomschrijving
Uw prijs
€ 132,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 120008
CBS nummer 85371091
UNSPSC nummer 23150000
Logische module
Logische module
Feature Feature details
Aantal analoge uitgangen 4
Aantal digitale ingangen 8
Aantal digitale uitgangen 4
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1
Basisapparaat Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 71.5 mm
Diepte 60 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Frontinbouw mogelijk Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 90 mm
IO-Link Master Nee
Met display Ja
Met optische interface Nee
Met relaisuitgang Ja
Met tijdschakelklok Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Radio standaard GPRS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
Schakelstroom 10 A
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Uitbreidbaar Ja
Uitbreidingsapparaat Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz 115 - 230 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz 115 - 230 V
Voedingsspanning bij DC 100 - 253 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen