false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop slecht tot niet bereikbaar op zondag 15 september 2019 van 02:00 uur 'nachts tot maandagochtend 06:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitsubishi FX3U-4DA ANALOOG UIT 4K

Product type: FX3U-4DA
Lev. nr.: MIT169509
Artikelnr: 2700139352
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 333,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300036
UNSPSC nummer 41113600
PLC analoge/digitale in- en uitgangsmodule
PLC analoge/digitale in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 0
Aantal analoge uitgangen 4
Aantal digitale ingangen 0
Aantal digitale uitgangen 4
Analoge ingang, spanning Ja
Analoge ingang, stroom Ja
Analoge ingang, thermo-element Nee
Analoge ingang, weerstand Ja
Analoge ingang, weerstandsthermometer Nee
Analoog ingangssignaal configureerbaar Nee
Analoog uitgangssignaal configureerbaar Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Digitale in-/uitgangen, configureerbaar Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Ingangsstroom bij signaal 1 20 mA
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning DC
Toegestane spanning aan ingang 10 V
Type ingangsspanning DC
Type uitgangsspanning DC
Uitgangsspanning bij digitale uitgang 0 - 10 V
Uitvoering elektrische aansluiting Printplaataansluiting
Voedingsspanning bij DC 5 - 24 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen