false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitsubishi FX3U-32MR/DS BASIS 24VDC 16I/16O

Product type: FX3U-32MR/DS
Lev. nr.: MIT231499
Artikelnr: 2700819429
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 773,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300036
UNSPSC nummer 23150000
PLC basiseenheid
PLC basiseenheid
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 16
Aantal analoge uitgangen 16
Aantal digitale ingangen 16
Aantal digitale uitgangen 16
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 3
Aantal HW-interfaces overige 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal relaisuitgangen 16
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 150 mm
Diepte 86 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Frontinbouw mogelijk Nee
Geheugenomvang 64 kByte
Geheugentype RAM
Geheugenuitbreiding mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Hoogte 90 mm
IO-Link Master Nee
Met display Ja
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Rackmontage mogelijk Ja
Radiostandaard Bluetooth Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning DC
Systeemcomponenten Ja
Uitvoering Modulair
Voedingsspanning bij DC 24 - 24 V
Wand-/directmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen