Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen midddels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de US.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Huidige vestiging
Geen locaties gevonden
Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.
Geen locaties gevonden
Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.
Alle vestigingen in de buurt
Uw prijs
€ 804,50 / STKDit artikel is niet meer leverbaar.
Min: 1 STK
PLC basiseenheid | |
Aantal analoge ingangen | 0 |
---|---|
Aantal analoge uitgangen | 0 |
Aantal digitale ingangen | 14 |
Aantal digitale uitgangen | 10 |
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 2 |
Aantal HW-interfaces overige | 2 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 0 |
Aantal HW-interfaces USB | 0 |
Aantal interfaces PROFINET | 0 |
Aantal relaisuitgangen | 0 |
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) | 0.003 ms |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) | Nee |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) | Nee |
Breedte | 130 mm |
Categorie volgens EN 954-1 | B |
Diepte | 71 mm |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Explosieveiligheidscategorie voor gas | Geen |
Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
Frontinbouw mogelijk | Nee |
Geheugenomvang | 1500 kByte |
Geheugentype | FLASH |
Geheugenuitbreiding mogelijk | Nee |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Hoogte | 100 mm |
IO-Link Master | Nee |
Met display | Nee |
Met optische interface | Nee |
Ondersteunt protocol TCP/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
---|---|
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Level a |
Rackmontage mogelijk | Nee |
Radio standaard GPRS | Nee |
Radio standaard GSM | Nee |
Radio standaard UMTS | Nee |
Radiostandaard Bluetooth | Nee |
Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
Redundantiemogelijkheid | Nee |
SIL conform IEC 61508 | Geen |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Systeemcomponenten | Nee |
Uitvoering | Compact |
Voedingsspanning bij DC | 20.4 - 28.8 V |
Wand-/directmontage mogelijk | Ja |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.