false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact ILC 370 PN 2TX-IB/M

Product type: 2985576
Lev. nr.: 2985576
Artikelnr: 2850044829
EAN nr: 4046356131087

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3.114,18 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
PLC basiseenheid
PLC basiseenheid
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 0
Aantal analoge uitgangen 0
Aantal digitale ingangen 12
Aantal digitale uitgangen 4
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 2
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Breedte 182 mm
Diepte 71.5 mm
Draagrailmontage mogelijk Nee
Frontinbouw mogelijk Nee
Geheugenomvang 33554400 kByte
Geheugentype NVRAM
Geheugenuitbreiding mogelijk Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 140.5 mm
Met display Nee
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning DC
Systeemcomponenten Ja
Uitvoering Modulair
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 30 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen