false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric M238 PLC 24IO 24VDC CANOPEN MASTER 24VDC

Product type: TM238LFDC24DT
Lev. nr.: TM238LFDC24DT
Artikelnr: 2850033048
EAN nr: 3606480060595

Productomschrijving
Uw prijs
€ 369,60 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
PLC basiseenheid
PLC basiseenheid
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 0
Aantal analoge uitgangen 0
Aantal digitale ingangen 14
Aantal digitale uitgangen 10
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces overige 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 2
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 2
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal relaisuitgangen 4
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) 0.971 ms
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 157 mm
Categorie volgens EN 954-1 1
Diepte 86 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Frontinbouw mogelijk Ja
Geheugenomvang 1000 kByte
Geheugentype RAM
Geheugenuitbreiding mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 118 mm
IO-Link Master Nee
Max. aantal schakelklokken 255
Met display Nee
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Rackmontage mogelijk Ja
Radio standaard GPRS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning DC
Systeemcomponenten Nee
Uitvoering Compact
Voedingsspanning bij AC 50Hz 85 - 264 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz 85 - 264 V
Voedingsspanning bij DC 19.2 - 28.8 V
Wand-/directmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen