false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens CPU 1511-1 PN, 150KB PROGRAM 1MB DATA

Product type: 6ES7511-1AK01-0AB0
Lev. nr.: 6ES75111AK010AB0
Artikelnr: 2850047224
EAN nr: 4047623404934

Productomschrijving
Uw prijs
€ 632,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 120027
CBS nummer 85371091
UNSPSC nummer 23150000
PLC basiseenheid
PLC basiseenheid
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 0
Aantal analoge uitgangen 0
Aantal digitale ingangen 0
Aantal digitale uitgangen 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1
Aantal HW-interfaces overige 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal interfaces PROFINET 1
Aantal relaisuitgangen 0
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) 0.06 ms
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 35 mm
Diepte 129 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Frontinbouw mogelijk Nee
Geheugenomvang 150 kByte
Geheugenuitbreiding mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 147 mm
IO-Link Master Nee
Met display Ja
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Rackmontage mogelijk Nee
Radio standaard GPRS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning DC
Systeemcomponenten Ja
Uitvoering Modulair
Voedingsspanning bij DC 19.2 - 28.8 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen