false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric MODULE TM3-16 OUTPUTS RELAYS

Product type: TM3DQ16R
Lev. nr.: TM3DQ16R
Artikelnr: 2850103153
EAN nr: 3606480611445

Productomschrijving
Uw prijs
€ 102,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
PLC digitale in- en uitgangsmodule
PLC digitale in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Aantal digitale ingangen 0
Aantal digitale uitgangen 16
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 27.4 mm
Categorie volgens EN 954-1 1
Configureerbare digitale ingangen Nee
Configureerbare digitale uitgangen Nee
Diepte 84.6 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 90 mm
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Redundantiemogelijkheid Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning DC
Toegestane spanning aan uitgang 30 - 264 V
Type digitale uitgang Relais
Type ingangsspanning AC/DC
Type uitgangsspanning AC/DC
Uitgangsstroom 2 A
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Vertragingstijd bij signaalwisseling 10 - 10 ms
Voedingsspanning bij DC 24 - 24 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen