false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens DIGITAL INPUT SM 326, F-DI 24XDC24V 1X40 PIN

Product type: 6ES7326-1BK02-0AB0
Lev. nr.: 6ES73261BK020AB0
Artikelnr: 2700360628
EAN nr: 4025515078234

Productomschrijving
Uw prijs
€ 967,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
PLC digitale in- en uitgangsmodule
PLC digitale in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Aantal digitale ingangen 24
Aantal digitale uitgangen 0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 80 mm
Categorie volgens EN 954-1 4
Configureerbare digitale ingangen Ja
Diepte 120 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Hoogte 125 mm
Ingangsstroom bij signaal 1 10 mA
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level e
Redundantiemogelijkheid Ja
Spanningstype voedingsspanning DC
Toegestane spanning aan ingang -30 - 30 V
Type digitale uitgang Geen
Type ingangsspanning DC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroef-/veerklemaansluiting
Vertragingstijd bij signaalwisseling 2.1 - 3.4 ms
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 28.8 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen