false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens S7-1500 SM522 UITG.KRT.16*24VDC

Product type: 6ES7522-1BH00-0AB0
Lev. nr.: 6ES75221BH000AB0
Artikelnr: 2700204069
EAN nr: 4025515079774

Productomschrijving
Uw prijs
€ 190,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
PLC digitale in- en uitgangsmodule
PLC digitale in- en uitgangsmodule
Feature Feature details
Aantal digitale ingangen 0
Aantal digitale uitgangen 16
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Ja
Breedte 35 mm
Configureerbare digitale ingangen Nee
Configureerbare digitale uitgangen Ja
Diepte 129 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 147 mm
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar Ja
Redundantiemogelijkheid Ja
Spanningstype voedingsspanning DC
Type digitale uitgang Transistor
Type uitgangsspanning DC
Uitgangsstroom 0.5 A
Vertragingstijd bij signaalwisseling 0.1 - 0.5 ms
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 28.8 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen