false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton PLC MONTAGEFRAME XC-CPU 2 STEEKPLAATSEN

Product type: XIOC-BP-XC
Lev. nr.: 260792
Artikelnr: 2850085918
EAN nr: 4015082607920

Productomschrijving
Uw prijs
€ 37,74 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105118
CBS nummer 85371091
UNSPSC nummer 23150000
PLC montageframe
PLC montageframe
Feature Feature details
Aantal slots 2
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Breedte 63 mm
Diepte 21 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Frontinbouw mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 107 mm
Max. primaire stroom bij DC 3.2 A
Max. uitgangsstroom bij DC 3.2 A
Met geïntegreerde stroomvoorziening Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Rackmontage mogelijk Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Type ingangsspanning DC
Type uitgangsspanning DC
Wand-/directmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen