false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric I/O INTERFACE VOOR NT/NW/NS/NSX

Product type: LV434063
Lev. nr.: LV434063
Artikelnr: 2850131789
EAN nr: 3606480631146

Productomschrijving
Uw prijs
€ 407,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102104
CBS nummer 85389099
UNSPSC nummer 39120000
Veldbus, dec. periferie - analoge/digitale I/O-module
Veldbus, dec. periferie - analoge/digitale I/O-module
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 1
Aantal analoge uitgangen 3
Aantal digitale ingangen 6
Aantal digitale uitgangen 3
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Analoge ingang, spanning Nee
Analoge ingang, stroom Nee
Analoge ingang, thermo-element Ja
Analoge ingang, weerstand Nee
Analoge ingang, weerstandsthermometer Ja
Analoge uitgang, spanning Nee
Analoge uitgang, stroom Nee
Analoog ingangssignaal configureerbaar Ja
Analoog uitgangssignaal configureerbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Breedte 71.7 mm
Configureerbare analoge ingangen Ja
Configureerbare analoge uitgangen Ja
Configureerbare digitale ingangen Ja
Configureerbare digitale uitgangen Ja
Diepte 70.6 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Frontinbouw mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte 116 mm
Ingangsstroom bij signaal 1 6.1 mA
IO-Link Master Ja
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar Ja
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Radio standaard GPRS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Systeemcomponenten Nee
Toegestane spanning aan ingang 19.8 - 25.2 V
Type ingangsspanning DC
Type uitgangsspanning AC
Uitgangsstroom bij digitale uitgang 5 A
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Voedingsspanning bij DC 19.2 - 26.4 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen