Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz