Digitale multifunctionele impuls-schakelrelais ESR12DDX met 18 functies. 1 + 1 NO potentiaalvrij 16A/250V AC, Gloeilampen 2000W. Stand-by verlies slechts 0,03 - 0,4 Watt. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Slechts 18mm breed en 58mm diep. Met Eltako-Duplex-Technologie (DX). Hierdoor kan het potentiaalvrije contact bij het schakelen van een 230V 50Hz wisselspanning in de nuldoorgang van de sinus schakelen en zodoende inschakelpieken van bijv. LED lampen drastisch reduceren. Hiervoor moet enkel de N op klem (N) en L op klem 1(L) en/of 3(L) aangesloten worden. Het stand-by verlies zal hierdoor met slechts 0,1 Watt toenemen. Multispanning van 8 t/m 230V UC. De voedingspanning is gelijk aan de stuurspanning. De functies kunnen m.b.v. de toetsen MODE en SET eenvoudig ingesteld en vergrendeld worden en worden op een LC-Display weergegeven. Door het toepassen van een bi-stabiel relais is er in bekrachtigde toestand geen spoelverlies en daardoor geen warmteontwikkeling. Met de toetsen MODE en SET zijn 18 verschillende functies in te stellen: OFF = Continu uit 2xS = Tweevoudige impulsrelais met ieders 1 NO, stuuringangen A1 en A3 2S = Impulsrelais met 2 NO WS = Impulsrelais met 1 NO + 1 NC SS1 = Stappenschakelaar 1 + 1 NO met schakelvolgorde 1 SS2 = Stappenschakelaar 1 + 1 NO met schakelvolgorde 2 SS3 = Stappenschakelaar 1 + 1 NO met schakelvolgorde 3 GS = Groepenschakelaar 1 + 1 NO RS = Schakelrelais met Set (A1) en Reset stuuringang (A3) 2xR = Tweevoudige schakelrelais met ieders 1 NO, stuuringangen A1 en A3 2R = Schakelrelais met 2 NO WR = Schakelrelais met 1 NO + 1 NC RR = Schakelrelais (ruststroomrelais) met 2 NC EAW = Inschakel- en uitschakelwissend relais met 1 + 1 NO. Wistijden 1sec. EW = Inschakelwissend relais met 1 NO + 1 NC. Wistijd 1sec. AW = Uitschakelwissend relais met 1 NO + 1 NC. Wistijd 1sec. GR = Groepenschakelrelais 1 + 1 NO ON = Continu aan Schakelvolgorde SS1: 0 - Contact 1(1-2) - Contact 2(3-4) - Contacten 1 + 2 Schakelvolgorde SS2: 0
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Stuurspanning 1
Aantal contacten als maakcontact
Stuurspanningstype 1
Montagewijze
Functie
Frequentie stuurspanning 1
Voedingsspanning
Inbouwdiepte
Breedte in module-eenheden
Spanningstype voedingsspanning
Aantal contacten als wisselcontact
Max. gloeilampbelasting
Handbediening
Frequentie stuurspanning 2
Nom. (meet)schakelstroom
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)
Stuurspanning 2
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
Stuurspanningstype 2
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
Max. belasting TL-buis
Aantal contacten als verbreekcontact