Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 47,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Iatl24 o+f hulpcontact
Artikelnr.: 2700210653
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 magneetschakelaar 25A 2NO AC 230V A9C20732
Artikelnr.: 2700210670
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric II LASTSCHAKELAAR 3P 63A 415V
Artikelnr.: 2850131201
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Hulpelement iatlm
Artikelnr.: 2700210650
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 4P 4TE A9F79463
Artikelnr.: 2700211150
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Gele clips (1st=10)
Artikelnr.: 2700210651
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306
Artikelnr.: 2850131124
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Hulpelement iatet
Artikelnr.: 2700210652
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Mureva Installatiekast leeg Mini 1x3 modulen Kunststof IP65 13975
Artikelnr.: 2700324841
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Iatlc+c hulpfunctie 130/240v
Artikelnr.: 2700210647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102102
|
Bistabiel relais |
|
| Functie |
Mechanisch. schakelaar
|
| Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) |
900 VA
|
| Montagewijze |
DIN-rail
|
| Nom. (meet)schakelstroom |
16 A
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Stuurspanningstype 1 |
AC
|
| Stuurspanning 1 |
24 - V
|
| Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) |
16 A
|
| Frequentie stuurspanning 1 |
50 - Hz
|
| Breedte in module-eenheden |
1
|
| Inbouwdiepte |
43.5 mm
|
|---|---|
| Max. gloeilampbelasting |
1600 W
|
| Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) |
2000 VA
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Stuurspanning 2 |
12 - V
|
| Handbediening |
Ja
|
| Stuurspanningstype 2 |
DC
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Max. belasting TL-buis |
1300 VA
|
| Voedingsspanning |
24 - V
|
| Aantal contacten als maakcontact |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.