In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Hoogte
Aantal contacten als wisselcontact
Breedte
Cascadeerbaar
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Diepte
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Spanningstype voedingsspanning
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Met afneembare klemmen
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal contacten als maakcontact
Aantal opnemer ingangen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Min. instelbare aanloopvertragingstijd
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Max. toegestane aanloopvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal contacten als verbreekcontact