In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Cascadeerbaar
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als wisselcontact
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Max. toegestane aanloopvertragingstijd
Hoogte
Breedte
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met afneembare klemmen
Nom. (meet)schakelstroom
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aantal contacten als maakcontact
Aantal opnemer ingangen
Spanningstype voedingsspanning
Min. instelbare aanloopvertragingstijd
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als verbreekcontact