In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Niveaurelais, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Bewaking van: Niveau geleidende vloeistoffen, Mengverhouding geleidende vloeistoffen, Instelbare aanspreekwaarde: 0,1 - 1000 k?, Voedingsspanning: 110 - 130 V AC, 50/60 Hz, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL, DNV, RMRS, EAC, RCM
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als wisselcontact
Hoogte
Min. instelbare aanloopvertragingstijd
Diepte
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Breedte
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Aantal opnemer ingangen
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Met afneembare klemmen
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Cascadeerbaar
Aantal contacten als maakcontact
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal contacten als verbreekcontact
Max. toegestane aanloopvertragingstijd
Spanningstype voedingsspanning
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz