Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Met afneembare klemmen
Nom. stroom
Type schakelcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Compleet apparaat met sokkel
Aantal contacten als maakcontact
Schakelverhouding van de aandrijving
Met LED indicatie
Breedte
Diepte
Hoogte
Materiaal contactcoating
Materiaal contact
Aandrijving, polarisatie
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met dwanggeleide contacten
Bedrijfsspanning bij DC
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als verbreekcontact