Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Type spanning meetbereik
Spanningsmeetbereik 1
1-fase-overspanning mogelijk
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte
Hoogte
Aantal contacten als wisselcontact
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
Externe stroomvoorziening vereist
Bevat functie gelijkspanningshysterese
1-fase-hysterese mogelijk
Diepte
Met afneembare klemmen
Spanningsmeetbereik 2
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Spanningstype voedingsspanning
Nom. (meet)schakelstroom
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz
3-fasen-overspanning mogelijk
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Aantal contacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Aanspreekwaarde spanning
Aantal contacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz