Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Spanningsmeetbereik 1
Spanningstype voedingsspanning
Externe stroomvoorziening vereist
Uitvoering elektrische aansluiting
Bevat functie gelijkspanningshysterese
Aantal contacten als wisselcontact
Hoogte
Breedte
1-fase-overspanning mogelijk
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Type spanning meetbereik
Met afneembare klemmen
Diepte
1-fase-hysterese mogelijk
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Aantal contacten als maakcontact
Spanningsmeetbereik 2
3-fasen-overspanning mogelijk
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
Aantal contacten als verbreekcontact
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aanspreekwaarde spanning
Voedingsspanning bij AC 50Hz