Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Diepte
Spanningsmeetbereik 1
Hoogte
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte
Met afneembare klemmen
Aantal contacten als wisselcontact
Spanningstype voedingsspanning
1-fase-overspanning mogelijk
1-fase-hysterese mogelijk
Externe stroomvoorziening vereist
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Nom. (meet)schakelstroom
Bevat functie gelijkspanningshysterese
3-fasen-overspanning mogelijk
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Spanningsmeetbereik 2
Type spanning meetbereik
Aantal contacten als maakcontact
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Aanspreekwaarde spanning
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als verbreekcontact