Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Breedte
Spanningsmeetbereik 1
Externe stroomvoorziening vereist
Uitvoering elektrische aansluiting
Spanningstype voedingsspanning
Aantal contacten als wisselcontact
Diepte
Spanningsmeetbereik 2
Hoogte
1-fase-overspanning mogelijk
3-fasen-overspanning mogelijk
Met afneembare klemmen
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
1-fase-hysterese mogelijk
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Aantal contacten als maakcontact
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Nom. (meet)schakelstroom
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Bevat functie gelijkspanningshysterese
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Voedingsspanning bij DC
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Type spanning meetbereik
Aanspreekwaarde spanning
Aantal contacten als verbreekcontact
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz