Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Spanningstype voedingsspanning
Spanningsmeetbereik 1
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte
Externe stroomvoorziening vereist
Aantal contacten als wisselcontact
Hoogte
Diepte
Spanningsmeetbereik 2
Met afneembare klemmen
Aantal contacten als maakcontact
1-fase-overspanning mogelijk
3-fasen-overspanning mogelijk
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
1-fase-hysterese mogelijk
Voedingsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Nom. (meet)schakelstroom
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Bevat functie gelijkspanningshysterese
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aanspreekwaarde spanning
Type spanning meetbereik
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Aantal contacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz