Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
3-fasen-overspanning mogelijk
Spanningsmeetbereik 1
Breedte
Uitvoering elektrische aansluiting
Hoogte
Aantal contacten als wisselcontact
Spanningstype voedingsspanning
Externe stroomvoorziening vereist
Met afneembare klemmen
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Diepte
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
Bevat functie gelijkspanningshysterese
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Voedingsspanning bij DC
1-fase-overspanning mogelijk
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Max. toegestane afvalvertragingstijd
1-fase-hysterese mogelijk
Aantal contacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aanspreekwaarde spanning
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Type spanning meetbereik
Aantal contacten als verbreekcontact
Spanningsmeetbereik 2
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz