Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Spanningstype voedingsspanning
Spanningsmeetbereik 1
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte
1-fase-overspanning mogelijk
Aantal contacten als wisselcontact
Hoogte
Externe stroomvoorziening vereist
Bevat functie gelijkspanningshysterese
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Diepte
1-fase-hysterese mogelijk
Met afneembare klemmen
Type spanning meetbereik
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Spanningsmeetbereik 2
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 50Hz
3-fasen-overspanning mogelijk
Aanspreekwaarde spanning
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als maakcontact
Voedingsspanning bij DC
Aantal contacten als verbreekcontact
Min. instelbare opkomvertragingstijd