VigiPacT RH10M is een DIN-rail relais voor montage op reststroom. Het beschermt tegen direct of indirect contact van mensen, brandgevaar en motoren. Het meet de aardlekstroom in een elektrische installatie via de bijbehorende toroïde. De aangesloten stroomonderbreker wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde reststroom wordt overschreden. De operationele voedingsspanning is 220/240VAC 50/60Hz. Het is een klasse van de type A aardlekbeveiliging. De stroomgevoeligheid (IDn) is vastgesteld op 30mA. De tijdvertraging (Dt) is onmiddellijk. Er is een lokale handmatige reset nodig na het verhelpen van een storing. De gemeten spanning van het distributiesysteem is tot 1000VAC 50/60/400Hz. Deze is geïnstalleerd op een DIN-rail in een schakelpaneel en de beschermingsgraad is IP40. De sensor moet worden gekoppeld aan een compatibele toroïde of rechthoekige sensor van Schneider Electric type A.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Spanningsmeetbereik
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Hoogte
Stroommeetbereik
Functie
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Met afneembare klemmen
Aantal contacten als maakcontact
Spanningstype voedingsspanning
Diepte
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Externe stroomvoorziening vereist
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Nom. (meet)schakelstroom
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Foutenregistratie mogelijk
Aantal contacten als wisselcontact
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal contacten als verbreekcontact