VigiPacT RH10M is een DIN-rail relais voor montage op reststroom. Het beschermt tegen direct of indirect contact van mensen, brandgevaar en motoren. Het meet de aardlekstroom in een elektrische installatie via de bijbehorende toroïde. De aangesloten stroomonderbreker wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde reststroom wordt overschreden. De operationele voedingsspanning is 380/415VAC 50/60Hz. Het is een klasse van de type A aardlekbeveiliging. De stroomgevoeligheid (IDn) is vast ingesteld op 300 mA. De tijdvertraging (Dt) is onmiddellijk. Er is een lokale handmatige reset nodig na het verhelpen van een storing. De gemeten spanning van het distributiesysteem is tot 1000VAC 50/60/400Hz. Deze is geïnstalleerd op een DIN-rail in een schakelpaneel en de beschermingsgraad is IP40. De sensor moet worden gekoppeld aan een compatibele toroïde of rechthoekige sensor van Schneider Electric type A.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Diepte
Stroommeetbereik
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Breedte
Functie
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Spanningsmeetbereik
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Spanningstype voedingsspanning
Nom. (meet)schakelstroom
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Hoogte
Foutenregistratie mogelijk
Aantal contacten als verbreekcontact
Externe stroomvoorziening vereist
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Met afneembare klemmen
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal contacten als maakcontact